村部フランヂ
5K 白 SOP-FF 32A
材質
SS400
質量(kg)
0.77
外径D(Φmm)
115
厚さt(mm)
12
呼び径(A)
32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
90
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
適合管外径(Φmm)
42.7
内径do(Φmm)
43.2
内容量
1枚
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66229199
JIS5K-32A
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材