村部フランヂ
5K 白 SOP-LJ 250A
材質
SS400
質量(kg)
9.11
外径D(Φmm)
385
厚さt(mm)
22
呼び径(A)
250
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
345
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
適合管外径(Φmm)
267.4
内径do(Φmm)
271.7
内容量
1枚
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66229969
JIS5K-250A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材