マイナスイオンヘアードライヤー

マイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラマイナスイオンヘアードライヤー - カシムラ

【日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンドライヤー】
電圧切替式100V-120V/220V-240V対応。
【マイナスイオン機能】
静電気を抑え、まとまりのある髪を実現。
【2段階の風量切替可能】
電源スイッチで、TURBO/SETの2種類の風量を調整できます。
【コンパクト】
旅行にも最適な持ち運べる便利な折りたたみ式。

その他【温度過昇防止装置】サーモスタット、温度ヒューズ質量(g)390電源手動切替式:AC100-120V (50-60Hz)、AC220-240V (50-60Hz)コード長さ(m)約1.8消費電力AC100-120V:850-1200W、AC220-240V:1000-1200W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×72電源プラグAプラグ内容量1台
注意
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66230285TI-189
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする