曜日別特売

小型圧力調整器

小型圧力調整器 - 千代田精機小型圧力調整器 - 千代田精機小型圧力調整器 - 千代田精機小型圧力調整器 - 千代田精機小型圧力調整器 - 千代田精機小型圧力調整器 - 千代田精機

2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。

一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
最大流量(L/min)
接続
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66236838BHSN-1本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B2200(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(左)H2
75,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236847BHSN-1本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B2200(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350He
75,800
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236856BHSN-2本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B1.8120(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(左)H2
65,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236865BHSN-2本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B1.8120(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350He
65,600
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
70398950BHN-1(Ar)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B2100(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手Ar
68,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70398959BHN-1(N2)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B2100(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手N2
68,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70398968BHN-1(O2)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B2100(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手O2
68,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70398977BHN-1(Air)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B2100(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手Air
68,800
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70398986BHN-2(Ar)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B1.860(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手Ar
57,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70398995BHN-2(N2)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B1.860(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手N2
57,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70399011BHN-2(O2)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B1.860(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手O2
57,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70399020BHN-2(Air)本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B1.860(標準状態)【入口】W22山14(右)【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手Air
57,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
66236820BHN-1本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B2100(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)Ar、N2、O2、Airなど
59,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
66236829BHN-2本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B1.860(標準状態)出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)Ar、N2、O2、Airなど
49,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66236820BHN-170398950BHN-1(Ar)BHN-1 小型圧力調整器 千代田精機 70398950小型圧力調整器千代田精機1台
58,980
税込64,878
品番が変更になりました
66236829BHN-270398986BHN-2(Ar)BHN-2 小型圧力調整器 千代田精機 70398986小型圧力調整器千代田精機1台
48,980
税込53,878
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする