千代田精機
小型圧力調整器
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)
0~25
一次側圧力(MPa)
16.2(設計圧力)以下
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
最大流量(L/min)
接続
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66236786
AHSN-1
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
1.5
200(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350
He
¥
54,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236795
AHSN-2
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
1.2
120(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350
He
¥
44,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236811
AHSN-3
本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B
1.3
200(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:CGA350
He
¥
45,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66236759
AHN-1
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
1.5
100(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)
Ar、N2、O2、Airなど
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
66236768
AHN-2
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
1.2
60(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)
Ar、N2、O2、Airなど
¥
34,600
取扱い終了
返品不可
66236777
AHN-3
本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B
1.3
100(標準状態)
出口:M12×1.0 1/4 (Φ6) ホース継手、入口:W22山14(右)
Ar、N2、O2、Airなど
¥
34,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください