曜日別特売

オーブンレンジ

オーブンレンジ - 東芝オーブンレンジ - 東芝オーブンレンジ - 東芝オーブンレンジ - 東芝オーブンレンジ - 東芝

大皿料理やコンビニのお弁当などもスムーズに出し入れできる間口39.7cmの広々ワイド&フラットな庫内を持ち、手入れが簡単な角皿式デザインを採用したスチームオーブンレンジです。
石窯ドーム技術を搭載し、食材の旨味や水分を逃さず加熱。お好みの味をつけて並べるだけで手軽に美味しく本格料理ができる「石窯おまかせ焼き」を新搭載。

その他【お手入れ】庫内よごれプロテクト(扉部、底面を除く)付属品ヘルシーフラット角皿(鉄板ホーロー・溝付き)39.5×30.5cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み)質量(kg)約17消費電力(W)【オーブン】1350【グリル】1100【レンジ】1430 (高周波出力1000:最大3分) ※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×390×350機能【オーブン温度】100-250℃【加熱方式】石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上)ドームヒーター 庫内丸ごと遠赤(扉部除く)【グリル調理】大火力石窯ドームグリル 【発酵】30/35/40/45℃モード【レシピ集(自動メニュー数)】126(アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピング含む)、87(取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く))庫内寸法(mm)384×323×215年間消費電力量(kWh/年)70.4(レンジ機能56.0Wh/年・オーブン機能14.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) 区分D:オーブンレンジ(ヒーターの露出があるもの以外で30L未満のもの)電子レンジ【出力】1000W:最大3分(600)※5/600・500連続 200・100相当【センサー】ハイアングル遠赤外線/温度センサー【温め機能】ごはん/おかず/お好み温度/のみもの/茹で野菜(抜粋)【解凍】解凍/さしみスチーム方式角皿式 / 角皿スチーム調理設置条件背面ぴったり。左右3cm以上、上方10cm以上あける※熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
主画像66237967ER-D70B(K)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
主画像66237976ER-D70B(W)
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする