マツモト機械
チャック
ポジショナー用のチャックです。
薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。
小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。
把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
径(Φmm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66236725
WP-200
PS-1X-5、15
【つかみ】正爪:20~130、逆爪:110~210
6
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66236741
WP-300
PS-2X-5、10
【つかみ】正爪:80~190、逆爪:170~280
12
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください