マツモト機械
ローリングアースmini
簡易タイプ小型、軽量で使い勝手に優れています。
縦、横兼用タイプの為組み替えにより1台で2姿勢に使用できます。
特殊構造により円滑な回転でキャプタイヤのネジレが有りません。
本体質量(kg)
1.5
取付寸法(mm)
Max50
使用率(%)
50
電流容量(A)
350
取付姿勢
横(フランジ用)、縦(パイプ用)、兼用(組み替え式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66236750
EM-350
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください