デンゲン
エアコントロールワークス
加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
仕様
作動系:シーケンス4ステージ制御
付属品
1A ヒューズ×1個
寸法(mm)
高さ255×巾135×奥行300
質量(kg)
3.5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz) 15VA
入力空気圧(MPa)
0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])
圧力(MPa)
調整器:0~1.5 (0~15kg/cm
2
)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66237380
ACW-190A
¥
134,300
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください