デンゲン
エアパワークランプ
加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。
塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
付属品
L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個
寸法(mm)
アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)
質量(kg)
3.2
ビット径(mm)
フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95
入力空気圧(MPa)
0.2~0.6(2~6kg/cm2)
加圧力(kN)
0.5~1.8 (50~188kgf))
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66237389
APC-180
¥
188,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください