曜日別特売

溶接用ガス節約器

溶接用ガス節約器 - ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器 - ユタカ(Crown)

メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。

用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3内容量1台
関連資料:(0.81MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237039ECORE2-M129/16-18UNFメス袋ナット継手×1ヶ、9/16-18UNFオス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ出口:M12×1オス、入口:M12×1メス袋ナット
30,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
66237048ECORE2-UNFM12×1メス袋ナット継手×1ヶ、M12×1オス継手×1ヶ、Φ8.5mmホース継手×2ヶ出口:9/16-18UNFオス、入口:9/16-18UNFメス袋ナット
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする