曜日別特売

ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付

ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付 - セフティー電気用品

ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。

用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66238019STP-20-BSL
120,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする