STAR☆LIGHT
LEDソーラーウォールライト
電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
用途
夜間の照明・防犯対策に
付属品
壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本
寸法(mm)
約100×171×97
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約255
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
検知距離(m)
約2~6
防塵防水性能
IP44
モード
(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFF
バッテリー容量(mAh)
1500
明るさ(Lm)
400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)
センサー感知範囲
約120度
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66239051
SK-SUCL400BK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください