バリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ

バリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ - LIPATバリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ - LIPATバリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ - LIPATバリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ - LIPATバリアフリー 軽量アルミ製 簡易設置スロープ - LIPAT

手軽に設置できるアルミ製の簡易設置スロープ・置くだけで簡単に段差を解消し、つまずき転倒を防止・分割式で2・4・6cmの高さの段差に対応・滑り止めラバーがついているため、「置きっぱなし」にして使える便利なスロープ

材質アルミ、ラバー、プラスチック質量(kg)0.85~3.2(高さに応じて)シルバー耐荷重(kg)400寸法(cm)全高2×全長10×全幅75、全高4×全長20×全幅75、全高6×全長30×全幅75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66239121LPSL-MD06
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,400/税込¥2,640
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする