曜日別特売

ワンタッチらくらくステッキチェア

ワンタッチらくらくステッキチェア - LIPATワンタッチらくらくステッキチェア - LIPATワンタッチらくらくステッキチェア - LIPAT

2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。・移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。・多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 ・軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。 ・快適な座り心地 座面高52cm、幅21.5cm、奥行23cm、快適な座り心地。

材質ステンレス鋼、アルミニウム、ナイロン、ゴム質量(kg)1.05メタルシルバー耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ステッキ時】7×12×84【チェア時】30.5×43×75【座面】21、5×23×52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66239130LPSC001
24,800
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,400/税込¥2,640
北海道地方1¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする