曜日別特売

シルバーカー NEXT

シルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPATシルバーカー NEXT - LIPAT

使いやすさを追求したオールインワン型のアルミ製折り畳み式シルバーカー※オールインワンとは、腰掛、ステッキホルダ、多目的利用バッグなどシルバーカー利用者にとって必要なものが搭載されていること。・外出をより快適で魅力的なものにする洗練された北欧風デザインが特長・アルミ製で丈夫かつ軽量であり、座面幅37cmで快適な座り心地を提供・左右折り・縦折りの2段階折畳機能搭載で置き場所を取りません、幅はわずか25.5cm・多目的利用バッグとステッキホルダーが標準装備され、ノーパンクタイヤを採用・CE/FDA認証・セット内容:シルバーカー本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダ、取扱説明書兼製品保証書

セット内容本体、多目的利用バッグ、ステッキホルダー、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:アルミニウム合金質量(kg)7.45車輪径(Φmm)200耐荷重(kg)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】60×70×73~86【折畳時】25.5×70×86【座面】37×22×45内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66239087LPFRQ905-BLブルー
38,000
37,980
非課税商品
37,980(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66239096LPFRQ906-GYグレー
38,000
37,980
非課税商品
37,980(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
66239105LPFRQ907-REレッド
38,000
37,980
非課税商品
37,980(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする