曜日別特売

ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子

ベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPATベルトウィール 車椅子 自走式車椅子 - LIPAT

日本初となるベルト駆動方式を採用した車椅子・ハンドリムをリアタイヤ独立式にすることで、手が汚れやすい問題を解決・ハンドリムを漕いだ時にリアタイヤに手が触れて「手が汚れる」、「ウイルス感染が不安」といった不満点を解消・ベルト駆動でリアタイヤに動力が伝達するので漕ぎやすい・「自転車のチェーン機構」を応用し、ハンドリムを回した力がベルトを通じてリアタイヤに伝わり、滑らかな走行が可能・自走式車椅子の常識やカタチを大きく変える車椅子・着脱可能な車椅子用テーブルが標準装備されており、お食事や読書時に設置すると快適にご利用
足置きは回転式を採用、乗降時に便利、足漕ぎとしても使用可・折りたたむと幅は約29cm、コンパクトに折りたためて保管場所に困らない・前輪20cm、後輪30cmの大径ノーパンクタイヤを採用、パンクの心配がありません

セット内容本体、車椅子用テーブルセット、メンテナンス道具、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:スチール、シート/アームレスト:PVC、車輪:ポリウレタン質量(kg)16.4グレー耐荷重(kg)100タイヤサイズ【前輪】20cm【後輪】30cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】67×97×89【折畳時】29×97×89【座面】46×43×51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66239078LPSX-05
49,500
48,980
非課税商品
48,980(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥7,100/税込¥7,810
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする