電動シニアカー ライパット S3

電動シニアカー ライパット S3 - LIPAT電動シニアカー ライパット S3 - LIPAT電動シニアカー ライパット S3 - LIPAT電動シニアカー ライパット S3 - LIPAT

免許不要の電動モビリティ・洗練されたデザイン 近未来型のモビリティ・最高速度は時速6kmと人が歩くくらいの速度・道路交通法で歩行者と同じ扱いで歩道走行可・免許返納された方の足代わりに・1回の充電で約40km走行可能・2段階折り畳み式でコンパクト収納・安心の個人賠償責任保険付き(1年間)。。

セット内容本体、バスケット、バッテリー、充電器、取扱説明書兼製品保証書材質フレーム:スチール、シート/アームレスト:PVC、車輪:エア入りラバータイヤ、バッテリー:37V 12AH リチウム電池質量(kg)32レッド耐荷重(kg)120タイヤサイズ【前輪】22cm【後輪】25cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】55×109×88【折畳時】40×109×43【座面】40×35×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66239069LPEM-S3
278,000
269,800
非課税商品
269,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,500/税込¥7,150
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする