STAR☆LIGHT
LEDソーラーウォールライト
ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
用途
夜間の照明・防犯対策に
付属品
コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本
質量(g)
約150
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP44
バッテリー容量(mAh)
1200
内容量
1個
注意
※〇明るい所では点灯しません。夜間、明かりが無い所に設置してください。〇太陽光が当たらない場所では充電ができません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質(本体)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66239026
SK-SWLS200BK
約97×135×48
ABS樹脂、PS樹脂
200
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66239035
SK-SWLT400BK
約96×124×48
ABS樹脂
400
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください