ユタカ(Crown)
加温器
炭酸ガスを大流量供給する条件化で温度低下を防ぐ為の製品で、ヒーターを利用した加温器です。
付属品
ボンベパッキン(ファイバー) 2枚
材質
加湿器本体:C3771BE、加湿器カバー:SPCC、導入筒:C3604BD、ボンベ継手:C3604BD、ボンベ取付ナット:C3604BD
電圧(V)
100
使用圧力(MPa)
14.8以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
出口:W22-14山(右)オス、入口:W22-14山(右)袋ナット
内容量
1台
関連資料:
(0.51MB)
注意
※ガス加温器には減圧機構がありません。減圧装置(調整器)と組合せて使用する場合は、熱効率を良くするため調整器の直前(入口側)に接続してください。
※液体窒素、液化酸素の低温容器やサイフォン管式ボンベに取付けてのご使用はできません。
※防爆構造ではありませんので、メタンガス等の可燃性ガスや支燃性ガスには使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
標準流量(m
3
/h)
ヒーター容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66237075
SCH-10
2.3
CO2圧力7.5MPa以下:70、CO2圧力7.5MPa以上:14、N2:200
1000
¥
150,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66237091
SCH-12
2.5
CO2圧力7.5MPa以下:80、CO2圧力7.5MPa以上:16.5、N2:240
1200
¥
172,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
66237100
SCH-8
2.3
CO2圧力7.5MPa以下:54、CO2圧力7.5MPa以上:11、N2:160
800
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください