曜日別特売

ウェルディングパック

ウェルディングパック - ヤマト産業ウェルディングパック - ヤマト産業

冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。
重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。
容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。

仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1質量(kg)17(容器質除く)内容量1セット
関連資料:(0.98MB)
注意
※ガス容器(ボンベ)は付属しておりません。ガス販売店様にてお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66236436WP-C
174,800
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする