ヒーター付調整器 YR-510V

ヒーター付調整器 YR-510V - ヤマト産業ヒーター付調整器 YR-510V - ヤマト産業ヒーター付調整器 YR-510V - ヤマト産業ヒーター付調整器 YR-510V - ヤマト産業

入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。
バルブ付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)内容量1台
関連資料:(0.81MB)
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用ください。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出しての使用はできません。温度ヒューズは、サーモスタットの故障などで異常昇温した場合に設定温度で切れて電気が流れなくなります。温度ヒューズが作動した場合、修理が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ガス
一次側圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66236585YR-510V-11-CO22.5CO2無し
86,400
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
66236601YR-510V-11-MAG2.5MAG無し
86,400
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
66236610YR-510V-2-11-CO22.7CO225
87,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
66236619YR-510V-2-11-MAG2.7MAG25
87,700
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする