曜日別特売

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器

炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 - ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 - ユタカ(Crown)

大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。
多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。
元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。
炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。

付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6内容量1台
関連資料:(1.01MB)
注意
※炭酸ガスにてご使用の場合は、最大使用流量 25L/min 使用率 60%以下(10 分周期)としてください。
※本製品はサイフォン管式ボンベに取り付けてご使用することはいただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66237057NP1N-4-5AB6-2RFH85-F25
46,200
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
66237066NP1N-4-5AB6-2RFH85-V
42,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする