ワーナーケミカル
ソラロンスパッタ防止剤
食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。
色
被膜:クリアー
乾燥時間(分)
霧美人:0、一般スプレー:約15
臭気
微臭
外観
微黄色半透明~半透明
危険物の類別
非危険物
塗布量
霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
注意
※高温時や塗りすぎて被膜が厚い場合は塗料の密着性を妨げるので、湯洗浄で被膜を除去してから塗装してください。
※塗りすぎは、溶接欠陥や塗装の妨げになります。
※専用スプレー「霧美人」で塗布してください。
※最適塗布量は垂直面で液だれ寸前です。
※溶接や塗装の品質については、保証するものではありません。事前確認の上ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66237215
R-303
1缶(4kg)
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66237231
R-303
1缶(18kg)
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。