NEWシャトルホーン 24V

NEWシャトルホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン 24V - JET INOUE(ジェットイノウエ)

シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。
通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。
24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。

用途トラック外装/電装/ホーン定格DC24V 2.0A以下音量(dB)115-125内容量1個
注意
※お取付けの際は必ずガードをご利用ください
※製品特性上年式/型式等での適合照会は致しかねます。お問い合わせ頂いても一切お答えできません
※エアー圧力8kg/cm2以下でご使用ください
※エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には、別途ホーンリレーが必要になる場合があります
※商品は剛性の高い鉄板に確実に取り付けてください
※異音・異臭・異常発熱・振動・煙等などの異常が発生した場合は、直ちに商品の使用を中止してください
※エアータンクよりエアーホーンを取り付けする際のご注意~最近はエアサス車の普及からエアータンクの圧力が高まる傾向にあります。12~13kg/cm2まで上がる車両の場合は「手元減圧弁」を使用してください
※製品の保証は保証期間内に、正常なご使用状態において故障した場合に無償で交換をさせていただきます
※不当な修理・改造、お客様ご自身による分解における破損や故障は補償対象外となります
※保証範囲は、商品交換のみとなります。商品の不具合による休業補償・修理工賃等は対応致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66240198505794340L(超高音)約340×180×92
6,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
66240207505795400L(高音)約400×180×92
7,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする