曜日別特売

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴム - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
耐候性、耐熱性、耐油性、機械的強度、難燃性に優れ、バランスの取れた高性能な合成ゴムです。

形状円形(中抜き)硬度アスカ―A 60度材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
66243540RSRPAT-CR60クロロプレンゴム(CR)黒色
オープン
757
833(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243549RSRPAT-RCR60クロロプレンゴム(CR) 難燃黒色
オープン
1,159
1,275(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243558RSRPAT-CRW60クロロプレンゴム(CR)白色
オープン
831
914(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする