曜日別特売

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) フッ素スポンジ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。

材質フッ素スポンジ形状円形黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
66243531RSCPAT-FR35
オープン
1,337
1,471(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする