曜日別特売

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ

【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。

材質シリコンスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
66243375RSCPAT-SSR7赤色タイプE 7度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243391RSCPAT-SSR15赤色タイプE 15度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243400RSCPAT-SSR25赤色タイプE 25度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243409RSCPAT-SSG30グレータイプE 30度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243418RSCPAT-SSG35グレータイプE 35度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243427RSCPAT-SSW7白色タイプE 7度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243436RSCPAT-SSW15白色タイプE 15度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243445RSCPAT-SSW25白色タイプE 25度
オープン
2,566
2,823(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243461RSCPAT-SSB7黒色タイプE 7度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243470RSCPAT-SSB15黒色タイプE 15度
オープン
2,239
2,463(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243479RSCPAT-SSB25黒色タイプE 25度
オープン
2,443
2,687(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする