曜日別特売

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ

【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) シリコンスポンジ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。
優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。

材質シリコンスポンジ形状円形(中抜き)材種シリコンゴムサービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
66243628RSRPAT-SSR7赤色タイプE 7度
オープン
2,431
2,674(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243637RSRPAT-SSR15赤色タイプE 15度
オープン
2,431
2,674(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243646RSRPAT-SSR25赤色タイプE 25度
オープン
2,636
2,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243655RSRPAT-SSG30グレータイプE 30度
オープン
2,636
2,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243671RSRPAT-SSG35グレータイプE 35度
オープン
2,636
2,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243680RSRPAT-SSW7白色タイプE 7度
オープン
2,759
3,035(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243689RSRPAT-SSW15白色タイプE 15度
オープン
2,759
3,035(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243698RSRPAT-SSW25白色タイプE 25度
オープン
2,759
3,035(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243707RSRPAT-SSB7黒色タイプE 7度
オープン
2,431
2,674(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243716RSRPAT-SSB15黒色タイプE 15度
オープン
2,431
2,674(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
66243725RSRPAT-SSB25黒色タイプE 25度
オープン
2,636
2,900(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム・スポンジ加工」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする