曜日別特売

修正テープ ホワイパークワイエット

修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパークワイエット - PLUS(プラス)[文具]

静かでなめらかな引き心地 静音設計&コンパクト&大容量の修正テープ
「静音ギア」搭載の独自の静音設計で、静かでなめらかな引き心地
コンパクトなのに12m巻きの大容量
テープ交換式で本体を長く使える
直進性に優れ、重ね引きに強い「ミニローラーヘッド」でより快適に
ペン先で削れにくく、さらさらときれいに上書きできる「薄さらテープ」
「リバースモード」で、消したい文字を見ながらピンポイントに修正可能
なくす心配がなく、ワンタッチで開閉できる「本体一体型キャップ」

材質本体=86%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))、交換テープ=ABS、PSテープ幅(mm)5テープ長さ(m)12グリーン購入法適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243129WH-2105(52841)51276×16×36ネイビー
330
279
307(税込)
翌々日出荷
66243138WH-2105(52842)51276×16×36パープル
330
279
307(税込)
翌々日出荷
66243147WH-2105(52843)51276×16×36ピンク
330
279
307(税込)
翌々日出荷
66243156WH-2105(52844)51276×16×36グリーン
330
279
307(税込)
翌々日出荷
66243165WH-2105R(52846)51272×13×30クリア
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする