siroca
コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこ PRO siroca ダークブラウン
”おいしさ”へのこだわり
”手軽”においしさをかなえる独自機能
毎日使いやすい設計
セット内容
本体、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
4.5 (サーバー含む)
色
ダークブラウン
備考
保温機能なし(真空二重構造ステンレスサーバーによる保温)
消費電力(W)
700
電源
交流 100V (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
方式
ドリップ方式
使用容量(mL)
830
材質(サーバー)
ステンレス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
16.6×27.3×42.1 (サーバー含まず)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243059
SC-C281TD
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください