曜日別特売

背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ

背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート背表紙用 デコレーションシール SeDeco セデコ - 日本ノート

<背クロス(背表紙)部分に貼るだけで簡単にデコレーションできるシール>
既存クロスの上から貼るだけ
スリット入りの剥離紙で簡単に貼れる
最大A4サイズのノート等に対応(A4サイズ以下はカットして使用)
剥離紙に方眼入りで好きなサイズにカットできる(2mm方眼)
既存クロスの補強としても活用可
クロスに貼った直後は貼り直し可能(超強粘着)※時間経過で剥がれない

材質(シール)上質紙+ニス加工寸法(幅W×高さH)(mm)30×297(縦寸法はA4)枚数6枚入(3柄各2枚入)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66243199HAR040ファンシー柄ファンシー
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243208HAR041キュート柄キュート
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243217HAR042ブルーミング柄ブルーミング
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243226HAR043スタイリッシュ柄スタイリッシュ
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243235HAR044カルム柄カルム
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243251HAR045グラデーション柄グラデーション
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243260HAR046パターン柄パターン
400
349
384(税込)
4日以内出荷
66243269HAR047シンプル柄シンプル
400
340
374(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする