ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機

ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。
風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。
7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。
8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。
Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。
ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。
ハニカムパネル効果◆風力UP◆
普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。
ハニカムパネル効果◆音が静か◆
ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。
回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。
※無響音室を使った自社検査結果
※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。
天吊り扇風機
3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能
TYPE-C 充電
8,000mAhバッテリー内蔵
2時間充電で最大8時間使用可能
駆動最大:8時間
風量 1:8時間
風量2:5時間45分
風量 3:3時間30分
ランダム:5時間50分

セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242736FF-CL009
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする