ジェットハンディ扇風機

ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)ジェットハンディ扇風機 - Fluke Forest(フルークフォレスト)

1)低騒音のそよ風~ジェット音の暴風まで100段階の風量調整
2)ドライヤーを連想されるほどの風圧
3)操作が楽しいダイヤル式風量調整
コンパクトボディでもパワフル
小さいボディで持ち歩きに便利。
でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。
この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。
特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。
直観的なLEDディスプレイ
一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに
スクロールで調整可能な100ステップモード
微風からパワフルな強風までスクロールによる1~100ステップ。
あなたにあった心地よい風を感じてください。
騒音仕様についてのご注意
風量1~10 45dB以下
風量100 75dB
無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。
実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。

セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)64×39×128ホワイト質量(g)約130バッテリー容量(mAh)2000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242745FF-CL165
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする