USB型ボイスレコーダー

USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)USB型ボイスレコーダー - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【8GBのUSBメモリースティックとして使えてボイスレコーダーにもなる】
USBがType-CになってPC、スマートフォンにも対応。スマホですぐに再生が可能
一度の充電で音声起動録音の待機時間が20日間と長期間維持
商談や会議、打ち合わせ、電話中など、あっ録音したいと思った場面にUSBメモリーが手元にある状況は意外と多い。
そのUSBメモリーのメモリー機能はそのままにボイスレコーダー回路を搭載しました。
ボイスレコーダーなのに音楽録音のような音質で録音する音声品質は驚くほど綺麗で透明感ある音質で録音できます。
自分の声も怖いくらいにはっきり明確に録音できています。
USB端子がType-Cになりました。
これによりPCのみならず、スマートフォンにも対応します。
スマホのデータ保存のほか、録音内容もPC、スマートフォンでも再生が可能になりました。
20時間持続する音声感知録音
音声が無い時は録音を停止し、音声があるときだけ録音する音声感知録音(VOS)
USBボイスレコーダーは音声が無い時は録音一時停止ではなく、電源OFFになります。音声を感知して電源ON→録音 の動作を自動で行います。
そのため消費電力が最小に抑えらるので最長20日間の音声待機が可能になりました。
従来のVOS動作:音声起動録音の待機中は録音一時停止状態←消費電力は録音と同じ
新型のSVOS動作:音声起動録音の待機中は電源までOFFにする←消費電力が極端に少ない
USBメモリーの外観を崩さない録音スイッチ
普段はUSBメモリーとして活用し、録音が必要な時にダイヤル式のスイッチを回すだけで録音開始。
USBメモリーとして違和感のある電源スイッチなどはこの機器には存在しません。
Type-Cでより便利になったUSBボイスレコーダー
・8GBのUSBメモリースティックとしてデータの保存
・専用マイクとアンプ回路を内蔵したボイスレコーダー
・Type-C端子でスマートフォンに対応
・再生はPCとスマートフォンでも可能
・音声起動録音VOSは録音待機時間が20日間
・シリーズ最高音質!ボイスレコーダーなのに透明感ある音質
驚くほど透明感ある録音専用アンプ追加でより、高音質へ
ボタンを押さずに録音 予約録音技術
録音開始時間と録音時間を設定できます。
毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。
様々な場所に設置可能 本体内蔵マグネット
キャップ部にマグネットを内蔵しており、様々な場所で使用可能です。
録音日時記録
USBメモリー内に時計回路を内蔵しています。
録音した日時が記録されています。
メモリー録音時間
PCM|約24時間
XHQ|約144時間
HQ|約288時間
バッテリー持続時間
PCM|約22時間
XHQ|約22時間
HQ|約26時間

その他【音声起動録音】待機時間約20日寸法(mm)65.5×11×19.5質量(g)13バッテリー3.7V,Li-Polymer 120mAhメモリー8GB記憶数最大9999ファイル充電時間約1時間使用環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242675FFR-U800
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする