ペン持ち方サポートグリップ

ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)ペン持ち方サポートグリップ - Fluke Forest(フルークフォレスト)

ペンの持ち方が自然と身につく
持ち方が身につけば、装着前、装着後で違和感なく握れる
正しく持てば、綺麗に、楽に筆記ができる
サポートグリップを付けると、
5つの支点で支える指の形を自然にサポート
指を添えるだけでペンが適正な角度でアプローチ
筆記に最適な角度を生成します。
鉛筆、タッチペン、絵筆、ボールペンなど様々なペンに対応
左利きにもそのまま使用可能
右利きでも左利きでも両方に対応しています。
左利き用を用意する必要がありません。
※従来品のサポートグリップはグリップ自体を持って正しい持ち方をサポートしていましたが、本製品はグリップはガイドになり、持つもはペン自体になります。
正しい持ち方が身についてきたら、サポートグリップを外しても違和感なく正しい持ち方のまま維持ができます。

材質シリコン質量(g)約3.7タイプ右手/左手兼用適合年齢(歳)5以上寸法(縦×横)(cm)約2.5×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242849FF-PENTA-01
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする