ULTRAWAVE EARPET(イヤペット)

ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)ULTRAWAVE EARPET(イヤペット) - Fluke Forest(フルークフォレスト)

【赤外線、紫外線の光波を使った全身ケア】
ペットに最適。光を当てるだけで、痛みも、音もないケア方法
赤外線、紫外線による健康維持の外耳ケア、肉球に
犬や猫の皮膚は毛で保護されています。
耳の中は毛がなく皮膚が露出しています。
ペットの健康を測るうえでも外耳は大切な部位です。
イヤペットは音も、痛みも、熱も無いペットに最適なケア製品です。
----------------------------
LED(赤/青) : 665nm / 405nm(LGイノテックLED)
照射角 : 120ged
使用時間 : 青+赤LED:12回使用可能(約60分)
赤LED:約3時間40分、照明LED:約200時間
充電 : 充電中使用可能、micro 5pin
kc認証 : R-R-ID0-PET-CARE-KIT、XU100690-17005F

セット内容本体、CAP、取扱説明書、ポーチ、インナーボックス、保証書質量(g)22バッテリー容量(mAh)Li-polymer 230サイズ(mm)147×31×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66242980FF-EP100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする