テラモト
ちりとり捨楽くみたて
ゴミ袋をセットし、ゴミを集めてそのまま楽に捨てられます。
材質
グリップ・シートストッパー・ベース底:PP、ベース:ASA、フレーム:ポリ塩化ビニール
色
ブラウン
質量(g)
約400
規格
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×152(ベース部:90)×610
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243899
DP-466-210-4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください