テラモト
SPフリードライヤー48 スペア
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。
工具いらずでスペア交換が楽です。
質量(g)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約480×55×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243865
CL-806-448-0
頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム
黄
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
66243881
CL-806-448-3
ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム
青
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください