テラモト
KSⅡ水拭きモップ 伸縮
使いやすい長さに調節可能な伸縮タイプの水拭きモップです。
材質
頭:ポリプロピレン、ブラシ:塩化ビニル、柄:スチールパイプにAAS樹脂接着被膜、糸:綿・エステル・その他
全長(mm)
約920~1450
質量(g)
モップ糸:約170
ヘッド幅(mm)
約240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243890
CL-878-124-0
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください