サンプラテック
スポイト
オーソドックスなポリエチレン製のスポイトです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛(mL)
0.1
滅菌
未滅菌
入数
100本
内容量
1セット(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243795
1mL
約155
1
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
66243811
3mL
約170
3
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください