HENKE
オールプラスチックディスポシリンジ
シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。
プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途
非医療用
材質
バレル/PP プランジャー/PE
形状
横口
容量(mL)
20(拡大:24)
タイプ
ルアーチップ型
滅菌
未滅菌
入数
100本(バルクパック)
ISO規格
ISO 594 及び ISO 80369-7
内容量
1袋(100本)
注意
※本製品は医療機器ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243856
E8320-LT 20mL(100本)
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください