撥水道場
ポリ角容器/グレー 5L
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶
用途
液体の保存・保管に
材質
HDPE
色
グレー
質量(g)
370
容量(L)
5
口内径(Φmm)
30
内容量
1個
注意
※輸送時は天地無用・横積み厳禁
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66243786
PK5000G
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください