ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNote

PP50シリーズの柄物ストラップ「Dinosaur(ダイナソー)」
ありそうでなかった恐竜(数種類の恐竜や卵)モチーフをプリント
ベース生地は人気のデニム調
SpiceNote初となるシルバープリントの星柄を採用しカジュアルさを融合
ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンを使用
しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立
ストラップエンドには本体に合わせて本革(ベージュ)を採用
金属パーツ類はアンティック仕上げで雰囲気にベストマッチ
ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工

材質【ストラップエンド】本革(ベージュ)全長(mm)820~1450BLU(ブルー/恐竜柄)金具仕上アンティック仕上げシリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン生地プリント生地(デニム調)本体幅(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66218839ES-PP50DSR/BLU Dinosaur
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする