ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNote

PP50シリーズの「AmeComi Dogs(アメコミドッグス)」シリーズ
アメリカンコミック風の色使いとコマ割りが特徴のポップでキュートな犬柄
本製品はコーギー(CRG)がモチーフ
ストラップのメイン素材には厳選したポリプロピレンの織ベルトを使用
しっかりとした質感と適度に滑る操作性、軽さを両立
ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感とステージでの反射を考慮
ブランドロゴは主張しすぎないようボディエンド側のレザーエンドに型押し加工
1枚の生地から裁断するため、同品番同色でも柄の表情が異なるのが特徴

材質【ストラップエンド】本革(ブラック)全長(mm)820~1450CRG(コーギー柄)金具仕上アンティック調シリーズES-PP50xx ”Printing Fablic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト生地プリント生地本体幅(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66218875ES-PP50AMD/CRG AmeComi Dogs
3,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする