曜日別特売

ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNote

CD50シリーズのストライプ柄デニム「Hickory(ヒッコリー)」
岡山県倉敷産の国産デニム生地を表地に採用
縦縞ストライプのシンプルなデザインで、ギター本体のカラーを選ばず使用できる定番的モデル
インディゴブルーとオフホワイト(OWB)の組み合わせ
ストライプを目立たないステルスステッチにて縫製
裏地にアクリルの織ベルトを使用し、「柔らかさ」と「滑りにくさ」に対応
裏地のアクリル素材が、デニムの色写りや摩擦による痛みに対応し、耐久性を向上
デニムのエイジング(経年変化)を楽しめる
ストラップエンド部分には本革を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感を演出

材質【ストラップエンド】本革全長(mm)860~1470OWB(オフホワイト・ストライプ)金具仕上アンティック調シリーズES-CD50 ”Denim&Acrylic” series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)アクリルの織ベルト材質(表地)国産デニム(ヒッコリー柄)本体幅(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66218891ES-CD50H/OWB Hickory
3,400
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする