ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNote

世界に向けて発信するSpiceNoteの和柄(WAGARA)シリーズ
ヴィンテージ和柄生地(デッドストック)を入手し製品化された希少性の高いモデル
生地の在庫がなくなり次第廃番となる
エンジ色(バーガンディ)を基調に数種類の花をモチーフにした和を感じさせるデザイン
浴衣のようなきめ細かな生地(ツイルやレーヨンの様な目の詰まった生地)を使用
色使いは派手に見えても意外と落ち着いた雰囲気を持つ
本体の裏地にはポリプロピレン(PP)の織ベルトを使用
シッカリとした質感に加え適度に滑る操作性と軽さを両立
ストラップエンド部分には本革(ブラック)を採用
金属パーツ類はアンティック調で高級感を演出

材質【ストラップエンド】本革(ブラック)全長(mm)860~1470FlowerBY(バーガンディ/花柄)金具仕上アンティック調シリーズES-PWG50 「WAGARA」 series調整方法無段階バックル仕様材質(裏地)ポリプロピレン(PP)織ベルト材質(表地)国産和柄生地(デッドストック)本体幅(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66218909ES-PWG50F2BY WAGARA Burgundy
3,200
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする