曜日別特売

ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNote

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ
スチームパンクをテーマにした歯車モチーフのオリジナルデザイン
50mm幅のポリエステルプリント生地を使用し、耐久性と柔軟性を両立
裏地には滑りにくいアクリル織ベルトを採用
ストラップエンドには本革を使用し、型押しロゴ入り
金属パーツはアンティーク調仕上げで高級感を演出
無段階バックルで長さ調整がスムーズ
カラー:Original Brown(オリジナルブラウン)

材質表地=ポリエステルプリント、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66218988ES-PTW50SP/OBR SteamPunk
3,200
3,098
3,408(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする