曜日別特売

ギターストラップ

ギターストラップ - SpiceNoteギターストラップ - SpiceNote

SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ
表情豊かなしばいぬ柄プリントが並ぶ、癒し系デザイン
ベージュのレザーエンドを採用し、柔らかく優しい印象に
裏地にはポリプロピレン織ベルトを使用し、滑りにくく操作性も良好
ストラップエンドには本革を使用し、型押しロゴ入り
金属パーツはアンティーク調で高級感を演出
無段階バックルで長さ調整がスムーズ
視界に入るたびに癒される、犬派におすすめの一本

材質表地=ポリエステルプリント、裏地=ポリプロピレン、エンド=本革(ベージュ)長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50色(柄)しばいぬ柄(ブラックベース)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66219006ES-PP50SB/BLK Shibainu
2,700
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする