曜日別特売

バンジョー用ストラップ

バンジョー用ストラップ - SpiceNoteバンジョー用ストラップ - SpiceNote

SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズ
バンジョー専用設計(Style-B)
ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用
両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(U字型2点吊り仕様)
金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除
長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ
幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適

仕様U字型本革エンド(2点吊り対応)材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-B(Banjo)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66219189ES-N505BUB/BK バンジョー
3,600
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器用ストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする